SLV - MANA, diffuseur, intérieur, longueur 30,9 cm, blanc, plâtre

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • couleur - blanc

  • finition de la grille/du réflecteur - sans

  • angle de rayonnement - 180 °

  • émission de lumière - direct/indirect

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163191173

Réf. Sonepar

02073319117

Réf. Fournisseur

1000825

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

blindage

couleur

blanc

finition de la grille/du réflecteur

sans

angle de rayonnement

180 °

émission de lumière

direct/indirect

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

matériau

autre

type de couvercle

sans

longueur

309 mm

largeur

95 mm

hauteur/profondeur

74 mm

MANA, diffuseur, intérieur, longueur 30,9 cm, blanc, plâtre

Les Atouts de l'article:

Abat-jour MANA en plâtre, longueur 309 mm et hauteur 95 mm, blanc.