fin de vie

SLV - TEC KALU double, noir, 60, 3000K, adaptateur 3 all inclus

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163199032

Réf. Sonepar

02073319903

Réf. Fournisseur

1001419

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

31 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1900 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

1900...1900 lm

puissance de lampe acceptée

31...31 W

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

170 mm

hauteur/profondeur

155 mm

longueur

295 mm

type de câblage

terminaison

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

61.29 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

TEC KALU TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, double, 60°, noir, LED, 31W, 3000K, variable

Les Atouts de l'article:

Le luminaire futuriste TEC KALU 230V avec adaptateur pour système de rail 230V triphasé dispose de têtes de lampes pivotables et orientables individuellement et est équipé de LED Premium blanc chaud variables. Déjà intégrée, l’alimentation LED se trouve à l’intérieur de la construction centrale. TEC KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.