SLV - KARPO, lampe à poser intérieure, blanc, LED, 6,5W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.2 W
douille - autre
flux lumineux utile - 430 lm
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163199445
Réf. Sonepar
02073319944
Réf. Fournisseur
1001460
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
6.2 W
douille
autre
flux lumineux utile
430 lm
température de couleur
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
matériau de la verrine
sans verrine
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
avec variateur
Oui
type de luminaire
lampe d'intérieur
avec interrupteur
Oui
puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
mode de pose
pied
adapté à un montage en applique
Non
orientable
Oui
PLIABLE
Non
réglable en hauteur
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
couleur de la verrine
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
30000 h
avec prise
Non
classe de protection
II
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
raccordement électrique avec fiche
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.69
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
393 mm
hauteur/profondeur
160 mm
longueur
180 mm
diamètre
180 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
KARPO, lampe à poser intérieure, blanc, LED, 6,5W, 3000K
Les Atouts de l'article:
La gamme de luminaires KARPO est disponible dans les coloris blanc et noir. Elle dispose d’un spot de forme cylindrique orientable individuellement via une articulation. Les plages orientables et inclinables permettent un éclairage optimal de la pièce. Les LED Premium intégrées assurent une efficacité énergétique élevée. Le luminaire dispose en outre d’un indice de rendu des couleurs élevé de 90. Les luminaires peuvent être raccordés directement à une tension secteur 230V.