SLV - Kit de suspension 5m, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 30 mm
largeur - 129 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163221832
Réf. Sonepar
02073322183
Réf. Fournisseur
1001951
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
gris
matériau
acier
longueur
30 mm
largeur
129 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
129 mm
diamètre
129 mm
Kit de suspension 5m, gris
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension pour suspension ronde MEDO 5m