SLV - FITU, lampadaire intérieur, noir, E27, 24W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
température de couleur - 0...0 K
longueur - 290 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163223324
Réf. Sonepar
02073322332
Réf. Fournisseur
1002146
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
24 W
douille
E27
source lumineuse
LED interchangeable
température de couleur
0...0 K
longueur
290 mm
matériau
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
24...24 W
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
matériau de la verrine
sans verrine
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
finition du paralume
sans
avec réflecteur
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
orientable
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de présence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
200 mm
hauteur/profondeur
1165 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
FITU, lampadaire intérieur, noir, E27, 24W max
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire FITU issu de notre système MIX & MATCH est disponible en plusieurs coloris. La gamme FITU séduit par ses nombreuses possibilités d’utilisation. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V.