SLV - SOLARINO appl solaire anthracite LED 3,5W 3000K IP54 detecteur, chiffres+lettres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.5 W
flux lumineux utile - 270 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163236300
Réf. Sonepar
02073323630
Réf. Fournisseur
1003474
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
3.5 W
flux lumineux utile
270 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
3.5...3.5 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
finition du paralume
sans
type de tension
DC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
77.14 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
245 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
220 mm
type de câblage
terminaison
SOLARINO, applique extérieure solaire, anthracite, LED, 3,5W, 3000K, IP54, détecteur de mouvement, chiffres et lettres inclus
Les Atouts de l'article:
Vous souhaitez éclairer votre extérieur, mais vous n'avez pas les raccords électriques nécessaires ? Avec la gamme SOLARINO, nous proposons la solution idéale à ce problème ! La lampe SOLARINO, équipée d'une LED blanche et chaude puissante, est alimentée via le panneau solaire intégré et la batterie intégrée et ne nécessite donc pas de branchement électrique classique. Grâce à son indice de protection IP élevé, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Cette lampe comprend des ampoules à LED intégrées.