SLV - ONE DOUBLE, suspension intérieure, up/down, noir, LED, 55W, 3000/4000K, interrup
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 55 W
flux lumineux utile - 2100 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163249171
Réf. Sonepar
02073324917
Réf. Fournisseur
1004767
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
55 W
flux lumineux utile
2100 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
45 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
1400...1400 mA
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
1400...1400 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DALI-2
Oui
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
55...55 W
efficience du luminaire
38.18 lm/W
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
800 mm
hauteur/profondeur
800 mm
diamètre
800 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
3000...3000 mm
type de câblage
terminaison
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ONE DOUBLE, suspension intérieure, up/down, noir, LED, 55W, 3000/4000K, interrupteur CCT, variable Dali
Les Atouts de l'article:
Minimalistes et modernes à la fois, les lampes de la série ONE attirent tous les regards. Avec un CRI supérieur à 90, elle assure un rendement des couleurs naturel. De plus, la lampe sans entretien convient aussi bien pour l'hôtellerie et la gastronomie que pour les espaces de vie. Découvrez la ONE en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.