SLV - FRAME BASIC, encastré de plafond ou mural intérieur, gris, LED, 1W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 40 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163112062
Réf. Sonepar
02073111262
Réf. Fournisseur
111262
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
40 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
1...1 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
verre opalin
finition du paralume
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
C
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
40 lm/W
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
90 mm
longueur d’encastrement
75 mm
largeur d'encastrement
75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
66 mm
type de câblage
terminaison
type de connexion
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
FRAME BASIC, encastré de plafond ou mural intérieur, gris, LED, 1W, 3000K
Les Atouts de l'article:
Notre gamme FRAME vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur ou au plafond. Disponible dans les couleurs d'éclairage blanc neutre et blanc chaud, cette version LED est dotée d'une diode électroluminescente de qualité. Une alimentation fournissant un courant constant de 350mA est nécessaire au fonctionnement du luminaire FRAME BASIC. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement, cadre de fixation et fiche de connexion pour un câblage facile. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.