SLV - TRILEDO, plafonnier intérieur, simple, rond, blanc, LED, 8,1W, 3000K

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.6 W

  • flux lumineux utile - 640 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163142021

Réf. Sonepar

02073314202

Réf. Fournisseur

113931

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

7.6 W

flux lumineux utile

640 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

7.6...7.6 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

matériau de la verrine

sans verrine

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

courant nominal

350...350 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

84.21 lm/W

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

85 mm

hauteur/profondeur

85 mm

longueur

95 mm

diamètre externe

85 mm

type de câblage

terminaison

type de connexion

autre

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

TRILEDO, plafonnier intérieur, simple, rond, blanc, LED, 8,1W, 3000K

Les Atouts de l'article:

Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO ROUND CL est fabriqué en aluminium et est disponible en coloris blanc, aluminium brossé et noir mat. La tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d’une LED COB efficace à 6,2W et l’alimentation LED incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.