SLV - MEDO RING 90 , suspension, noir, SMD LED 3000K, 58W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 56 W
flux lumineux utile - 4900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163164818
Réf. Sonepar
02073316481
Réf. Fournisseur
133850
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
56 W
flux lumineux utile
4900 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
80 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
1200...1200 mA
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
11
douille
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
courant nominal
1200...1200 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
56...56 W
efficience du luminaire
75.2 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
900 mm
hauteur/profondeur
900 mm
diamètre
900 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
1500...1500 mm
type de câblage
terminaison
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
MEDO RING 90, suspension intérieure, rond, noir, LED, 54,9W, 3000K, variable 1-10V
Les Atouts de l'article:
Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l’efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d’un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l’utiliser dans les pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.