SLV - PHELIA, lampadaire intérieur, noir, E27, 23W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
flux lumineux utile - 450 lm
température de couleur - 0...0 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163158749
Réf. Sonepar
02073315874
Réf. Fournisseur
146010
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
23 W
douille
E27
source lumineuse
LED interchangeable
flux lumineux utile
450 lm
température de couleur
0...0 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
240 mm
matériau
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
23...23 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
têtes de luminaire mobiles
Oui
avec lampe de lecture séparée
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
matériau de la verrine
sans verrine
couleur de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
finition du paralume
sans
avec réflecteur
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
orientable
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de présence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
200 mm
hauteur/profondeur
1720 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
PHELIA, lampadaire intérieur, noir, E27, 23W max
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire PHELIA disponible en plusieurs coloris séduit par un abat-jour conique élégant et un aspect épuré. Ce luminaire fabriqué en aluminium et acier peut être utilisé avec des sources à incandescence génériques, à économie d’énergie et LED grâce la douille E27 intégrée. Le lampadaire PHELIA est livré avec câble et interrupteur à pied intégré, prêt à être raccordé directement sur la tension secteur 230V.