fin de vie

SLV - NEPRO DISPLAY, gris-chrome, R7s, max. 300W

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 300 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163084468

Réf. Sonepar

02073146472

Réf. Fournisseur

146472

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

300 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

4000 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

autre

flux lumineux

200...2000 lm

puissance de lampe acceptée

300...300 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

R7s

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

sans

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

520 mm

diamètre externe

110 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

1...1.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

133.333 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

NEPRO DISPLAY, spot sur tige intérieur, gris/chrome, R7s 118mm/QT-DE12, 300W max

Les Atouts de l'article:

Spot sur tige NEPRO DISPLAY 230V, orientable et inclinable. Ce luminaire en aluminium dispose d'une tête équipée d'une douille R7s recouverte de verre transparent. Le montage s'effectue avec l'étau inclus. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension de secteur 230V à l'aide du câble, interrupteur et fiche inclus. Également disponible en accessoire : kit de fixation sur tubes de diamètre 32–42 mm.