SLV - PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, blanc mat, GU10/QPAR51, 50W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163144568
Réf. Sonepar
02073147361
Réf. Fournisseur
147361
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
50 W
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
56 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
86 mm
diamètre externe
35 mm
type de câblage
terminaison
type de connexion
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, blanc mat, GU10/QPAR51, 50W max
Les Atouts de l'article:
Applique et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à trois têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère de couleur assortie au luminaire. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.