SLV - PLASTRA, applique intérieure, curve, blanc, R7s 78mm/QT-DE12, 100W max, plâtre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
flux lumineux utile - 1415 lm
température de couleur - 2900...2900 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163093514
Réf. Sonepar
02073309351
Réf. Fournisseur
148012
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
100 W
flux lumineux utile
1415 lm
température de couleur
2900...2900 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
100...100 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
R7s
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
indirect
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
116 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
65 mm
hauteur/profondeur
170 mm
longueur
360 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
PLASTRA, applique intérieure, curve, blanc, R7s 78mm/QT-DE12, 100W max, plâtre
Les Atouts de l'article:
Avec le luminaire en plâtre PLASTRA 102 CURVE, vous disposez d’une applique personnalisée de forme épurée. Préparée pour recevoir des tubes halogène 230V de type R7s, elle est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Le papier de verre fourni sert au nettoyage de la surface. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale à la suite d’un apprêt.