SLV - ENOLA B, suspension intérieure, noir, GU10/QPAR51, 50W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 450 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163149884
Réf. Sonepar
02073314988
Réf. Fournisseur
151850
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
50 W
flux lumineux utile
450 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
300 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
50...50 W
efficience du luminaire
75 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
67 mm
hauteur/profondeur
67 mm
diamètre
67 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
1500...1500 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ENOLA B, suspension intérieure, noir, GU10/QPAR51, 50W max
Les Atouts de l'article:
La suspension épurée ENOLA_B PD-1 est composée d’une construction en aluminium et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA_B PD-1 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.