SLV - FENDA, lampe à poser intérieure, trépied, noir, E27, 40W max, sans abat-jour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
douille - E27
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - -2700...2700 K
matériau de la verrine - sans verrine
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163167642
Réf. Sonepar
02073316764
Réf. Fournisseur
155540
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
40 W
douille
E27
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
-2700...2700 K
matériau de la verrine
sans verrine
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
noir
avec variateur
Non
type de luminaire
lampe d'intérieur
avec interrupteur
Non
puissance de lampe acceptée
40...40 W
mode de pose
pied
adapté à un montage en applique
Non
orientable
Non
PLIABLE
Non
réglable en hauteur
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
couleur de la verrine
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
avec prise
Non
classe de protection
II
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
raccordement électrique avec fiche
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
190 mm
hauteur/profondeur
360 mm
longueur
190 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
FENDA, lampe à poser intérieure, trépied, noir, E27, 40W max, sans abat-jour
Les Atouts de l'article:
Le pied de lampe de bureau FENDA noir, issu du système Mix & Match FENDA, permet une combinaison simple avec les abat-jours FENDA, adaptée à l’ambiance ou avec des accents colorés dans les couleurs tendances du moment. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED et basse consommation. Le pied de lampe FENDA est livré avec un câble avec fiche et un interrupteur de pied intégré. Le produit est prêt pour le raccordement direct au 230V.