SLV - FENDA, suspension, intérieur, noir, E27, 60W, sans abat-jour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 1500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163166478
Réf. Sonepar
02073316647
Réf. Fournisseur
155560
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
60 W
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
matériau du boîtier/corps
acier
longueur
1500 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
60...60 W
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre
120 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
1500...1500 mm
type de câblage
terminaison
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
FENDA, suspension, intérieur, noir, E27, 60W, sans abat-jour
Les Atouts de l'article:
Le câble de suspension FENDA avec patère, issu de notre système de suspension MIX & MATCH permet une création personnalisée avec les abat-jours FENDA. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED et basse consommation.