SLV - FENDA, lampadaire intérieur, noir, E27, 60W max, sans abat-jour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 0...0 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163167703
Réf. Sonepar
02073316770
Réf. Fournisseur
155790
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
60 W
douille
E27
source lumineuse
LED interchangeable
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
0...0 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
1450 mm
matériau
acier
couleur du boîtier/corps
noir
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
60...60 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
matériau de la verrine
sans verrine
couleur de la verrine
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
finition du paralume
sans
avec réflecteur
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
orientable
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de présence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
280 mm
hauteur/profondeur
280 mm
diamètre
280 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible IFTTT
Non
FENDA, lampadaire intérieur, noir, E27, 60W max, sans abat-jour
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire FENDA révolutionne le design des luminaires d'intérieur. La douille noire permet la combinaison avec divers diffuseurs de la gamme FENDA. Le luminaire FENDA est livré prêt à recevoir des sources E27 LED ou basse consommation et à être raccordé sur la tension secteur 230V. Il est également équipé d'un interrupteur intégré au câble de connexion.