SLV - H-PROFIL, diffuseur, 2 m, plastique PMMA, transparent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163168946
Réf. Sonepar
02073316894
Réf. Fournisseur
214350
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
plastique
type de couvercle
autre
longueur
2000 mm
largeur
24 mm
hauteur/profondeur
6 mm
H-PROFIL, diffuseur, 2 m, plastique PMMA, transparent
Les Atouts de l'article:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.