fin de vie

SLV - GLENOS profil industriel plat, noir mat, 2m

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163169097

Réf. Sonepar

02073316909

Réf. Fournisseur

214420

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

noir

matériau

aluminium

longueur

2000 mm

largeur

50 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

46 mm

GLENOS profil industriel plat, noir mat, 2m

Les Atouts de l'article:

Le profil industriel GLENOS noir mat en longueur 2 m avec 50 mm de largeur et 46 mm de hauteur présente un cache plat. Le profil LED multi-usage présente deux chambres et peut être utilisé dans le système en variante suspendue, en saillie ou encastrée. Plusieurs accessoires sont disponibles en option comme connecteur direct et réflecteurs. Le système permet de créer des installations personnalisées et grâce à sa largeur, il peut recevoir des bandeaux LED jusqu’à 40 mm de diamètre.