SLV - Transformateur, exterieur, noir, 12V-10VA, IP44, variable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité - Oui
puissance - 10...10 W
tension de sortie - 12...12 V
pas de variation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163149648
Réf. Sonepar
02073314964
Réf. Fournisseur
227140
Réf. Commerciale
SLV
type de transfo
transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité
Oui
puissance
10...10 W
tension de sortie
12...12 V
pas de variation
Non
montage en apparent
Oui
encastré
Non
tension d'entrée
230...230 V
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
type de raccordement côté primaire
conduit de raccordement avec prise européenne
type de raccordement côté secondaire
conduit de raccordement non confectionné
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
noir
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les surcharges
Non
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Oui
nombre de points de dérivation (paires)
1
longueur
75 mm
largeur
50 mm
hauteur
45 mm
indice de protection (IP)
IP44
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Transformateur, extérieur, noir, 12V/10VA, IP44, variable
Les Atouts de l'article:
Transformateur basse tension 12V ferromagnétique, variable, avec câbles primaire et secondaire de deux mètres chacun. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Raccordement électrique avec fiche secteur.