fin de vie
SLV - Transformateur, exterieur, noir, 12V-60VA, IP44

SLV - Transformateur, exterieur, noir, 12V-60VA, IP44

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur à noyau de fer

  • transfo de sécurité - Oui

  • puissance - 60...60 W

  • tension de sortie - 12...12 V

  • pas de variation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163001533

Réf. Sonepar

02073227160

Réf. Fournisseur

227160

Réf. Commerciale

SLV

type de transfo

transformateur à noyau de fer

transfo de sécurité

Oui

puissance

60...60 W

tension de sortie

12...12 V

pas de variation

Non

montage en apparent

Oui

encastré

Non

tension d'entrée

230...230 V

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

type de raccordement côté primaire

conduit de raccordement avec prise européenne

type de raccordement côté secondaire

conduit de raccordement non confectionné

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

noir

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les surcharges

Non

protection contre les surchauffes

Oui

avec disjoncteur secondaire

Oui

nombre de points de dérivation (paires)

1

longueur

60 mm

largeur

100 mm

hauteur

63 mm

indice de protection (IP)

IP44

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Transformateur, extérieur, noir, 12V/60VA, IP44

Les Atouts de l'article:

Transformateur basse tension 12V ferromagnétique utilisable également à l'extérieur grâce à son indice de protection IP44. Câble côté primaire avec fiche pour une mise en service facile.