SLV - ROTOBALL 50, luminaire mobile extérieur, blanc, E27, 24W max, IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163134606
Réf. Sonepar
02073313460
Réf. Fournisseur
227221
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
24 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
type de luminaire
autre
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
24...24 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
angle de faisceau
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
diamètre
500 mm
type de câblage
terminaison
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ROTOBALL 50, luminaire mobile extérieur, blanc, E27, 24W max, IP44
Les Atouts de l'article:
Le luminaire ROTOBALL FLOOR 50 est la solution idéale pour mettre discrètement votre extérieur en valeur. Dans une cour, sur une terrasse ou dans un jardin, ce luminaire rond assurera une atmosphère agréable au crépuscule ou tard dans la soirée. N'hésitez pas à placer plusieurs luminaires ROTOBOOLL afin de transformer votre jardin en paradis lumineux. Ce luminaire d'extérieur mobile est un objet lumineux translucide doté d'un diffuseur fermé ultra-résistant en plastique opalisé. En raison de son indice de protection IP44 et de son câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout et ne manquera pas d'attirer tous les regards dans votre jardin.