SLV - SYNA, projecteur extérieur, rouille, LED, 8,6W, 3000K, IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 470 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163163774
Réf. Sonepar
02073316377
Réf. Fournisseur
227507
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
9 W
flux lumineux utile
470 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
54 mm
couleur du boîtier/corps
autre
type de connexion
autre
type de luminaire
piquet de sol
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
9...9 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
52.22 lm/W
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
100 mm
longueur
145 mm
diamètre
54 mm
type de câblage
terminaison
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
SYNA, projecteur extérieur, rouille, LED, 8,6W, 3000K, IP55
Les Atouts de l'article:
Le spot sur piquet SYNA disponible en plusieurs coloris est équipé d’une puissante LED blanc chaud 9 Watt. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.