SLV - ROCCI, rond, encastré de sol ext., 9,8W, Inox 316, LED 3000K IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.6 W
flux lumineux utile - 580 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163142106
Réf. Sonepar
02073314210
Réf. Fournisseur
227600
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
8.6 W
flux lumineux utile
580 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
acier
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de connexion
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
200...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
8.6...8.6 W
facteur de puissance (cos phi)
0.54
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
126 mm
hauteur/profondeur
126 mm
longueur
127 mm
diamètre externe
126 mm
largeur d'encastrement
113 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
123 mm
longueur d’encastrement
113 mm
diamètre d'encastrement
113 mm
charge max.
0.89 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ROCCI, encastré de sol extérieur, rond, inox, LED, 8,6W, 3000K, IP67, collerette inox 316
Les Atouts de l'article:
L’encastré de sol ROCCI 125 avec collerette inox ronde et verre transparent intègre un module LED COB. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Luminaire disponible avec deux formes de collerettes. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.