SLV - SOLASTO (EARTHLUX), carré, encastré de sol ext., QPAR51, Inox 304, GU10 6W IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 245 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163147910
Réf. Sonepar
02073314791
Réf. Fournisseur
227684
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
245 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
acier
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de connexion
autre
source lumineuse
LED interchangeable
douille
GU10
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
orientable
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
6...6 W
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
136 mm
longueur
120 mm
largeur d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
152 mm
longueur d’encastrement
105 mm
diamètre d'encastrement
105 mm
charge max.
600 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
SOLASTO, encastré de sol extérieur, carré, inox, GU10/LED GU10 51mm, 6W max, IP67, collerette inox 304
Les Atouts de l'article:
L’encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox carrée intègre une douille en plastique GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Possibilité de marcher dessus. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.