SLV - SLOTS 65, borne extérieure, fonte rouillée, LED, 6,3W, 3000K, IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.5 W
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163150842
Réf. Sonepar
02073315084
Réf. Fournisseur
231457
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
4.5 W
flux lumineux utile
200 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
matériau du boîtier/corps
fonte
hauteur/profondeur
90 mm
couleur du boîtier/corps
autre
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
sans verrine
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
4.5...4.5 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
44.44 lm/W
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
90 mm
longueur
665 mm
diamètre
90 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SLOTS 65, borne extérieure, fonte rouillée, LED, 6,3W, 3000K, IP44
Les Atouts de l'article:
Le Lampadaire en aluminium SLOTS 65 diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module Philips Fortimo LED Disk. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : kit de fixation et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Un kit de pièces à sceller est fourni. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.