SLV - F-POL, borne extérieure, anthracite, E27, 20W max, IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 1450 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163140287
Réf. Sonepar
02073314028
Réf. Fournisseur
231595
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
1450 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
120 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
20...20 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
efficience du luminaire
110 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
120 mm
longueur
860 mm
diamètre
120 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
F-POL, borne extérieure, anthracite, E27, 20W max, IP54
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire en aluminium de la gamme F-POL diffuse une lumière non éblouissante grâce à la construction de la grille intégrée. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP54. La gamme F-POL comporte également une applique et peut donc être utilisée partout. Le raccordement des deux luminaires s'effectue sur la tension secteur 230V.