SLV - PHOTONIA, luminaire mobile extérieur, anthracite, E27, 60W max, IP44

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • douille - E27

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • matériau de la verrine - verre transparent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163173803

Réf. Sonepar

02073317380

Réf. Fournisseur

232095

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

60 W

douille

E27

flux lumineux utile

800 lm

température de couleur

2700...4000 K

matériau de la verrine

verre transparent

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

anthracite

avec variateur

Non

type de luminaire

autre

avec interrupteur

Non

puissance de lampe acceptée

60...60 W

mode de pose

pied

adapté à un montage en applique

Non

orientable

Non

PLIABLE

Non

réglable en hauteur

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

couleur de la verrine

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

15000 h

avec prise

Non

classe de protection

I

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

raccordement électrique avec fiche

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

146 mm

hauteur/profondeur

146 mm

longueur

254 mm

diamètre

146 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

PHOTONIA, luminaire mobile extérieur, anthracite, E27, 60W max, IP44

Les Atouts de l'article:

La lampe de bureau PHOTONIA est fabriquée en aluminium et verre transparent qui recouvre totalement la source. La position des douilles intégrées au luminaire permet de générer un cône lumineux homogène. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44 et équipé d’un câble de branchement extra-long avec extrémité dénudée. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.