SLV - MYRA, anthracite, GU10, max. 2x4,5W, IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.5 W
flux lumineux utile - 540 lm
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163140409
Réf. Sonepar
02073314040
Réf. Fournisseur
233185
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
4.5 W
flux lumineux utile
540 lm
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
305 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
2
douille
GU10
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
4.5...4.5 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
67.5 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
250 mm
longueur
250 mm
diamètre
70 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MYRA SPOT, borne à composer extérieure, double, anthracite, GU10, 2x 4,5W max, IP44
Les Atouts de l'article:
Le spot sur tige à deux lampes en aluminium MYRA 2 présente deux têtes orientables et inclinables. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue sur la tension secteur 230 V. Les accessoires disponibles comme la tige de rallonge, le pied et le piquet permettent de configurer librement le luminaire. Accessoires de montage vendus séparément : kit de pièces à sceller et kit d’accessoires de fixation. La gamme MYRA comporte également des appliques et des spots sur tige , elle peut donc être utilisée partout.