SLV - Transformateur, intérieur, noir, 12V/150VA, variable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Non
puissance - 150...150 W
tension de sortie - 230...230 V
pas de variation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163037877
Réf. Sonepar
02073461157
Réf. Fournisseur
461157
Réf. Commerciale
SLV
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Non
puissance
150...150 W
tension de sortie
230...230 V
pas de variation
Non
montage en apparent
Oui
encastré
Non
tension d'entrée
230...230 V
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
noir
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Non
nombre de points de dérivation (paires)
3
longueur
166 mm
largeur
39 mm
hauteur
33 mm
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Transformateur, intérieur, noir, 12V/150VA, variable
Les Atouts de l'article:
Transformateur basse tension 12V électronique, variable, avec connexion par borne à vis et une puissance de 50-150W.