fin de vie

SLV - Alimentation LED, interieur, blanc, 3W, 350mA

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dynamique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 3...3 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 3.6...3.6 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163137300

Réf. Sonepar

02073313730

Réf. Fournisseur

464107

Réf. Commerciale

SLV

modèle

dynamique

variation DALI

Non

tension de sortie

3...3 V

courant de sortie

350...350 mA

puissance de sortie

3.6...3.6 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

56 mm

largeur

39 mm

hauteur

20 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Alimentation LED, intérieur, blanc, 3W, 350mA

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED avec courant constant 350mA pour le raccordement de 1-3 PowerLED d'1W. Il est en outre possible de l’installer dans la boîte de connexion 229260. Raccordement des LED par câblage en série. Pour un assemblage plus aisé, l'alimentation dispose d'un connecteur femelle côté secondaire.