SLV - SLV CONTROL BY TRUST, interrupteur-variateur encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - convertisseur de signal
largeur - 54 mm
hauteur - 54 mm
profondeur - 29 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163143004
Réf. Sonepar
02073314300
Réf. Fournisseur
470807
Réf. Commerciale
SLV
modèle
convertisseur de signal
largeur
54 mm
hauteur
54 mm
profondeur
29 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
SLV CONTROL BY TRUST, système de gestion d'éclairage, intérieur, interrupteur/variateur encastré, blanc
Les Atouts de l'article:
Multivariateur radio encastré avec 6 adresses mémoire. La puissance totale maximale est de 200 watts, 24 watts maximal pour les LED et les lampes à économie d'énergie variables. Portée radio jusqu'à 30m à l’intérieur et jusqu’à 70m à l’extérieur. Cet interrupteur radio encastré permet de connecter jusqu'à 6 émetteurs radio.