SM-CI - Coffre de raccordement en pied de candelabre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
nombre de bras de la rehausse - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606891587506
Réf. Sonepar
01901000904
Réf. Fournisseur
CP12D1001
Réf. Commerciale
SM-CI
type d'accessoire/pièce détachée
plaque de montage
nombre de bras de la rehausse
2
Borniers à serrage individuel des conducteurs (FLEXY FAST 52). Norme : IP 44 IK08, Terre isolée 2,5 mm2 (T), Classe II Normes d’installation NFC 17-200, NF EN 60439-1 et NF EN 60439-3. Équipé d’un porte-fusible Ph + Neutre câblé + fusible 4 A (10,3 x 38).