SM-CI - Bracelet pour reseaux facade
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 20 mm
diamètre max. du faisceau - 30 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
épaisseur de bande - 0.7 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
03606891083206
Réf. Sonepar
01901910832
Réf. Fournisseur
P977062002
Réf. Commerciale
SM-CI
largeur de bande
20 mm
diamètre max. du faisceau
30 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
0.7 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
adjacent au faisceau
fermeture amovible
Oui
type de fixation
trou de vis
Bracelets isolants pour câbles, en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois. Matière : Thermoplastique protégée UV.