SM-CI - Connecteur de branchement cable torsade 102a 352
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SM - 16...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 16...35 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre
borne isolée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606891042807
Réf. Sonepar
01901000317
Réf. Fournisseur
P978041502
Réf. Commerciale
SM-CI
section nominale du conduit principal, SM
16...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM
16...35 mm²
matériau du conduit principal
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé
aluminium/cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert des deux côtés
type de raccordement
IPC connexion à perforation d'isolant
Connecteurs BT à perforation d’isolant (CBS/CT). accordement des conducteurs isolés de branchement aériens ou souterrains au réseau aérien basse tension en conducteurs isolés torsadés. Ces connecteurs sont utilisés hors ou sous tension au contact afin de réaliser les branchements en conducteurs isolés de 16 à 25 mm² câblés ou de 16 à 35 mm² massifs (branchements aéro-souterrains). Section Principal 16 - 25 mm². Section Dérivé 16 - 35 mm².