SM-CI - Connecteur de branchement cable torsade 102 a 702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - jusqu'à 15 kV
arrêt d'huile/barre centrale - Non
avec isolation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606891042708
Réf. Sonepar
01901000350
Réf. Fournisseur
P978041510
Réf. Commerciale
SM-CI
série de tensions
jusqu'à 15 kV
arrêt d'huile/barre centrale
Non
avec isolation
Oui
Connecteurs de branchements BT, à perforation d’isolant 6 kV. Raccordement des conducteurs isolés de branchement aériens ou souterrains au réseau aérien basse tension en conducteurs isolés torsadés. Ces connecteurs sont utilisés hors ou sous tension au contact afin de réaliser les branchements en conducteurs isolés de 16 à 25 mm² câblés ou de 16 à 35 mm² massifs (branchements aéro-souterrains). Utilisation éclairage public. Section principal/dérivé: 16-70 N / 1.5-6 mm2.