SM-CI - Connecteur de branchement cable torsade 352 a 702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 35...70 mm²
section nominale du conduit principal, SM - 35...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 16...35 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 16...35 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
03606891042906
Réf. Sonepar
01901000318
Réf. Fournisseur
P978041516
Réf. Commerciale
SM-CI
section nominale du conduit principal, SE
35...70 mm²
section nominale du conduit principal, SM
35...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE
16...35 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM
16...35 mm²
matériau du conduit principal
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé
aluminium/cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé
ouvert des deux côtés
traitement de la surface
galvanisé
type de raccordement
connexion à vis
CONNECTEURS BT À PERFORATION D’ISOLANT. Ligne aérienne : Cu ou Alu isolé. Dérivation : Cu ou Alu isolé. Travail sous ou hors tension au contact. Raccordement des conducteurs isolés de branchement aériens ou souterrains au réseau aérien basse tension en conducteurs isolés torsadés. Ces connecteurs sont utilisés hors ou sous tension au contact afin de réaliser les branchements en conducteurs isolés de 16 à 25 mm² câblés ou de 16 à 35 mm² massifs (branchements aéro-souterrains).