fin de vie
SM-CI - Connecteur de derivation BT

SM-CI - Connecteur de derivation BT

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • section de conducteur max. - 2.5 mm²

  • adapté à un raccordement de conducteur rond - Non

  • adapté à un raccordement de conducteur secteur - Oui

  • adapté à un raccordement de conducteur enroulé - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

03606891401000

Réf. Sonepar

01901000373

Réf. Fournisseur

S1111102

Réf. Commerciale

SM-CI

adapté à

autre

section de conducteur max.

2.5 mm²

adapté à un raccordement de conducteur rond

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé

Non

Connecteurs BT Série CM 58. Sections 2,5 / 60 (mm²). Nombre de dérivations 2,5 / 16. H: 6 / 8.