fin de vie
SM-CI - Pince d'ancrage reglable D2x6-2x25mm

SM-CI - Pince d'ancrage reglable D2x6-2x25mm

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - pince à tige

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...25 mm

  • matériau - acier inoxydable (V4A)

  • traitement de la surface - galvanisé et étamé

  • type de vis de fixation - vis à tête plate

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

03606891429103

Réf. Sonepar

01901001832

Réf. Fournisseur

S3676028

Réf. Commerciale

SM-CI

type de connecteur

pince à tige

adapté au diamètre du conducteur rond

6...25 mm

matériau

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface

galvanisé et étamé

type de vis de fixation

vis à tête plate

CÂBLES TORSADÉS