SM-CI - Serre-cables a etrier visserie bronze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
section nominale aluminium, SE - 2...75 mm²
traitement de la surface - étamé
arrêt d'huile/barre centrale - Non
avec isolation - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
03606891462308
Réf. Sonepar
01901914623
Réf. Fournisseur
S9411862
Réf. Commerciale
SM-CI
matériau du conduit
aluminium
section nominale aluminium, SE
2...75 mm²
traitement de la surface
étamé
arrêt d'huile/barre centrale
Non
avec isolation
Oui
SERRE-CÂBLES À ÉTRIER