• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sobem-Scame - 116.70 - FICHE 2P+T 16A 250V

    • Fabricant : Sobem-Scame
    • Réf. fabricant : 116.70
    • Référence Sonepar : 00259603641
    • EAN : 8001636036410
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

FICHE MOBILE 2P+T 16A BLANC "BLUELINE" SORTIE 90°