Softing - CM 500 Testeur de câble moderne avec connecteurs RJ45, RJ11, Koax (type F), unit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble patch
type d'affichage - LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0046382253344
Réf. Sonepar
07869225334
Réf. Fournisseur
PD_CM500
Réf. Commerciale
Softing
adapté à
Twisted Pair
modèle
testeur de câble patch
type d'affichage
LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
CM 500 Testeur de câble moderne avec connecteurs RJ45, RJ11, Koax (type F), unité à distance intégrée, mesure de longueur et générateur de tonalité intégré.écran rétro-éclairé, lampe de poche intégrée