Softing - Cabletester CableMaster 500 Unit Inclus:1x CableMaster 500 Unit 1x Cable Probe C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0046382253351
Réf. Sonepar
07869225335
Réf. Fournisseur
PD_CM550
Réf. Commerciale
Softing
adapté à
Twisted Pair
modèle
autre
type d'affichage
LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Oui
Cabletester CableMaster 500 Unit Inclus:1x CableMaster 500 Unit 1x Cable Probe CP15 1x Cable RJ45 à alligator clips 1x RK305 (RJ45 et F-adapter) (1 - 5)) 2x RJ45 Cable1x 9V Battery, poche souple