Softing - Cordon Permanent Link LONGLIFE RJ45 Starter SetComprend : 2 câbles de mesure RJ4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - adaptateur de point de test
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
657795067970
Réf. Sonepar
07869506797
Réf. Fournisseur
WX_AC_6ALCORDR_SET
Réf. Commerciale
Softing
adapté à
Twisted Pair
modèle
adaptateur de point de test
type d'affichage
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Oui
Cordon Permanent Link LONGLIFE RJ45 Starter SetComprend : 2 câbles de mesure RJ45 Permanent Link LONGLIFE 228295 , 2 extrémités RJ45 228296