Guide Climatisation

banner guide climatisation Sonepar Connnect

Découvrez les solutions de climatisation Sonepar Connect issues des meilleurs fabricants : des solutions mono et multi splits pour vos chantiers en tertiaire et résidentiel.

climatisation sonepar connect

Vous souhaitez consulter le guide Climatisation - Format PDF ?

Il vous suffit de compléter ce formulaire.

reglementation F-Gaz Guide climatisation Sonepar Connect

Réglementation F-GAZ

La réglementation « F-GAZ » autorise la vente de produits contenant des fluides frigorigènes, à condition que le client possède une attestation de capacité (ADC) en cours de validité ou qu’il puisse prouver que le raccordement est fait par une entreprise qualifiée.
- Le R32 constitue la solution principale pour la F-GAZ. Ce type de fluide présente l’intérêt d’avoir un PRG de seulement 75.
- Si vous détenez une ADC : transmettez-nous votre ADC, nous pouvons l’enregistrer afin de la présenter en cas de contrôle.
- Si vous ne détenez pas d’ADC : il est nécessaire de nous transmettre le contrat d’assemblage (Cerfa 15498*02) ainsi que le document de mise en route pour chacune des installations. Si vous recherchez une entreprise qualifiée, nous pouvons vous orienter vers un contact certifié.

Envie de vous former ?

formation F-Gaz Sonepar Connect
Sonepar Connect vous aide à obtenir votre ADC. Nous pouvons vous accompagner dans la démarche de certification, rapprochez-vous de votre agence.

La réglementation vise également à réduire les fluides frigorigènes ayant un fort potentiel de réchauffement global (PRG). Le PRG est un indicateur qui reflète l’impact d’un fluide en matière de réchauffement climatique. Plus il est élevé, plus l’impact sur le réchauffement climatique est fort.
Comment choisir le bon climatiseur ?

1. Identifiez les besoins clés

Le confort
Se chauffer ou se rafraichir à tout moment : solution réversible
Les économies
Solutions thermodynamiques
La facilité
Permettre une pose rapide et un entretien aisé
La fiabilité
Des marques partenaires éprouvées

2. ADAPTEZ LA SOLUTION AU BESOIN

Solution MONO-SPLIT  
Votre besoin est ciblé sur une petite pièce. Il s’agit sûrement de la
meilleure 
réponse à votre problématique.
 

Solution MULTI-SPLIT  
Vous souhaitez climatiser ou chauffer plusieurs pièces (ou une grande
pièce), 
privilégiez la solution multi-split.
 


unitées intérieures climatisation

3. ASSOCIEZ VOS UNITES INTERIEURES

Sélectionnez votre unité en fonction du besoin du client tout en prenant en compte les possibilités d’installation :

- Muraux : l’unité est posée en hauteur à l’horizontal, il s’agit de la solution la plus répandue sur le marché.
- Console : la console est fixée en partie basse d’un mur (comme un radiateur).
- Gainable : système complet gainé et installé en combles ou faux-plafond. Il s’agit du système le plus confortable et le plus silencieux du marché. En revanche, l’installation peut nécessiter de gros travaux. Il est généralement associé à un système de régulation adaptée.
- Cassette : les cassettes peuvent être installées en plafond ou suspendu. Elles diffusent dans les 4 directions.
- Plafonnier : il s’agit d’une solution adaptée aux volumes importants avec une hauteur sous plafond conséquent.

4. PREVOYEZ VOS ACCESSOIRES

Sonepar Connect met à votre disposition l’ensemble des accessoires afin d’assurer l’installation de votre système de PAC air : air/ Nous proposons notamment une solution de protection d’unité extérieure permettant d’améliorer l’aspect esthétique de votre installation.