Somfy - Kit bb remplac & motoris rs100 io 6/17
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 6 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849524319
Réf. Sonepar
00242030135
Réf. Fournisseur
1030135
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
couple de rotation
6 Nm
pour volets roulants
Oui
détection d'obstacle électronique
Oui
Kit bloc-baie remplacement & motorisation 6/17 s&so rs100 io
Les Atouts de l'article:
Grâce à ce kit de remplacement/motorisation, vous pourrez remplacer ou motoriser des bloc-baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres bloc-baies).parce que nous voulons pouvoir vous proposer des solutions efficaces et qui favorisent le confort de vos clients !le kit de remplacement et motorisation bloc-baie io contient :moteur s&so rs100 io 6nm compatible avec des fenêtres de 660 à 1500mm.6 supports moteurs au choix,axe d'enroulement de diamètre 54 mm2 flasques tournantes (diamètre 145mm et diamètre 115mm),point de commande radio smoove,1 couronne moteur,1 roue moteur,2 attaches tablier 1 maillon,2 attaches tablier 2 maillons,tandem zf54,pion adaptation tandem,2 butées bouchon lame finale,notice de pose.ce kit de motorisation et de remplacement est uniquement adapté aux volets roulants bloc-baie.ensemble des accessoires nécessaire à la mise en oeuvre dans tous les coffres :ensemble des supports moteurs pour coffres du marché.verrous et butées permettant un fonctionnement automatique permettant une longévité accrue une protection du volet en cas d'obstacle ou de gel retard à l'effraction.