Somfy - Oximo® 50 RTS 10/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849587833
Réf. Sonepar
00242958783
Réf. Fournisseur
1037384
Réf. Commerciale
Somfy
Oximo rts 10/17 vvf 3m - unit
Les Atouts de l'article:
Moteur rts pour volet roulant. diamètre 50. tête étoile. cage fins de courses électronique. amélioration de la durée de vie du produit : grâce au somfy drive control™ le moteur compense automatiquement les variations de longueur du tablier au fil des années. protection gel : le moteur s'arrête à la montée du tablier en cas de gel. protection du volet roulant par arrêt sur obstacle : arrêt automatique si un obstacle s'intercale sur sa course descendante. résistance à l'effraction : résistance au levage lorsque le tablier est baissé.