Somfy - Ilmo® 50 WT 6/17 câble blanc VVF 3 mètres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 6 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849510732
Réf. Sonepar
00242130125
Réf. Fournisseur
1130125
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
couple de rotation
6 Nm
pour volets roulants
Oui
détection d'obstacle électronique
Oui
Le moteur filaire électronique sans réglage
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire 230v - 50hz filaire pour volets roulants.cage fins de courses électronique. réglage moteur en automatique uniquement. nécessite des butées et verrous rigides.connecteur débrochable par vis.livré sans adaptation et sans support.