Somfy - Dexxo® 800 smart io - pack batterie - Motorisation pour porte de garage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 220 V
fréquence du récepteur radio - 868 MHz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849572488
Réf. Sonepar
00242216540
Réf. Fournisseur
1216540
Réf. Commerciale
Somfy
tension nominale
220 V
fréquence du récepteur radio
868 MHz
Motorisation performante et toutes options pour équiper sereinement tout type de porte de garage. Dexxo c'est l'assurance d'une motorisation alliant confort d'utilisation, sécurité et évolutivité. Motorisation intégrant la technologie io
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme de motorisation dexxo® smart 800 io, vous motorisez les portes de garage sectionnelles, basculante débordante, latérales jusqu’à 12m².smart io, c’est un concentré d’efficacité 100% connecté, de l’installation jusqu’à la maintenance :a l’installation, set & go® vous accompagne pas à pas pour une programmation simple et rapide, vous n’avez plus besoin de notice. de plus avec les borniers débrochables indépendants vous câblez sans risque d’erreur. grâce à tahoma® switch, vos clients gagnent en confort et sécurité : commande à distance, vérification en un coup d’œil que la porte est bien fermée….leur sérénité est assurée!enfin, avec serv-e-go®, vous gardez le contrôle sur toutes vos installations connectées. en cas de défauts, vous réalisez un diagnostic précis et pouvez si nécessaire reconfigurer des paramètres.complétez et personnalisez l’installation en fonction des besoins de votre client grâce à une large gamme d’accessoires : commande murale, clavier à code, caméra de surveillance ou alarme… vous valorisez votre expertise et contribuez à améliorer leur confort et sécurité.ce pack contient:1 motorisation dexxo smart 800 io (sans rail)2 télécommandes de poche keygo io1 batterie de secours incluse pour piloter la motorisation en cas de coupure de courant1 kit de montage : bras de liaison porte, chape porte, chape linteau, fixations plafond, visserie et pièces d'installation